Beli mesin las titik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Linz Spot Welding Machine
    Mulai

    Rp5.299.900

    Linz Spot Welding Machine
    atribut:
    • Rate Input Voltage (V): 220
    • Input Capacity (kW): 2.5
    • Rate Duty Cycle (%): 50
    • Welding Thickness (mm): 1.5+1.5
    • Dimensions (mm): 510x150x240
  2. Panasonic Welding Resistance Spot Welding
    Mulai

    Rp229.999.900

    Panasonic Welding Resistance Spot Welding
    atribut:
    • Type: Sport Welding
    • Power Source: YR-350SA2HV0
    • Timer: YF-0201ZHGF
    • Nominal Power (kVA): 35
    • Frequency (Hz): 50
    • Welding Current (A): 14000
    • Max. Input (kVA): 59
    • Duty Cycle (%): 11.5
    • Throat Dimensions (mm): 185x190
    • Electrode Pressure (kgf): 250
    • Electrode Stroke (mm): 20
    • Cooling Water (L/minute): 2
    • Phase: 1.0
  3. Kernel Electric Spot Welding Machine (Mesin Las Listrik)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Kernel Electric Spot Welding Machine (Mesin Las Listrik)
    Deskripsi:
    - Mesin Las Kernel dapat digunakan untuk perbaikan body kendaraan / body repair.- Mesin Las Kernel dapat digunakan untuk tugas berat / heavy duty.- Mesin Las Kernel memiliki kapasitas duty cycle 15% - 75%.- Mesin Las Kernel dapat digunakan pada ketebalan 10mm.- Mesin Las Kernel mudah untuk digunakan.- Mesin Las Kernel dilengkapi dengan kawat tembaga untuk las.
    atribut:
    • Duty Cycle Capacity (%): 15-75
    • Thickness (mm): 10
    • Voltage (V): 380
  4. MultiPro Spot Welding
    Mulai

    Rp8.099.900

    MultiPro Spot Welding
    Deskripsi:
    Standard Accessories : - Tong x 2 pcs. - Tong Tips x 2 pcs. Suitable : - Light Industrial. - Stainless Steel & Galvanis.
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 50
  5. ALDO Travo Las Spot
    Mulai

    Rp19.999.900

    ALDO Travo Las Spot
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 2
    • Frequency (Hz): 50
    • Rated Input Power (KVA): 25
    • Adjust Steps: 7
    • Rated Duty Cycle: 0.2
    • Arm Stretch Legth (mm): 200
    • Electrode Pressure (kg): 155
    • Welding Thickness (mm): 1+1 - 4+4
  6. JTC Mesin Las Mini Spot
    Mulai

    Rp45.999.900

    JTC Mesin Las Mini Spot
    Deskripsi:
    - Small dimensions for easier moving prompt.- Suitable to use on the vans and trucks.- Contents: 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512, and chest.
    atribut:
    • Chest Dimensions (mm): 400x400x670
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Machine Dimensions (mm): 300x250x220
    • Power (V): AC 220
    • Welding Capacity (mm): 0.3
  7. Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  8. Wipro Travo Las Spot Welding
    Mulai

    Rp19.999.900

    Wipro Travo Las Spot Welding
    Deskripsi:
    Spot Welding atau las titik sendiri merupakan cara pengelasan resistansi listrik dimana dua/lebih lembaran logam dijepit diantara dua elektroda logam dibawah pengaruh tekanan sebelum arus dialirkan.
    atribut:
    • Arm Stretch Length (mm): 400
    • Cooling Water Consumption (MPa): 0.15
    • Cooling Way: By Water
    • Duty Cycle (%): 20
    • Measurement (cm): 107x32x99
    • Output Adjustable Steps: 7
    • Rated Input Voltage (V/Hz): 220/50
  9. LINCOLN ELECTRIC Optimarc Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp95.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Optimarc Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Number of Phase: 3
    • Dimensions (mm): 540x340x800
  10. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  11. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  12. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  13. Daesung Portable Spot Welding Machine
    Mulai

    Rp18.999.900

    Daesung Portable Spot Welding Machine
    atribut:
    • Input Voltage (V): 220
    • Phasa: 1Phase
    • Type: SPOT
    • AC/DC: DC
  14. Linz Flame Cutting Machine CG-30A (Mesin Potong Gas)
    Mulai

    Rp779.900

  15. Panasonic Welding CO2 Inner Tube
    Mulai

    Rp409.900

    Panasonic Welding CO2 Inner Tube
    atribut:
    • Inner Diameter (φ mm): 1.8
    • Outer Diameter (φ mm): 3.8
    • Current (A): 200
    • Main Compatible Torch: YT-20CS, YT-20DS, YT-20ES
  16. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  17. ALDO Mesin Mini Excavator
    Mulai

    Rp169.999.900

    ALDO Mesin Mini Excavator
    atribut:
    • Arm Length (mm): 1500
    • Bucket Capacity (m): 0.035
    • Bucket Width (including Teeth) (mm): 410
    • Chassis Width (mm): 910
    • Climbing Ability: 30°
    • Dozer Blade Lifting Height (mm): 150
    • Engine Model: KD192F
    • Engine Power (kW): 7.6
    • Excavation Depth (mm): 1500
    • Excavation Height (mm): 2500
    • Excavation Radius (mm): 2000
    • Forearm Length (mm): 1000
    • Overall Machine Size (LxWxH) (cm): 210x91x205 (arm retracted)
    • Packing Dimensions (mm): 285x110x160
    • Patform Ground Clearance (mm): 360
    • Radius Gyration (mm): 1050
    • Rotation Speed (rpm): 8
    • Total Track Height (mm): 1400 (including dozer blade)
    • Track Height x Width (mm): 320x180
    • Unloading Height (mm): 1400
  18. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  19. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
Daftar Harga mesin las titik Terbaru November 2026
Linz Spot Welding MachineRp5.299.900
Panasonic Welding Resistance Spot WeldingRp229.999.900
Kernel Electric Spot Welding Machine (Mesin Las Listrik)Rp23.999.900
MultiPro Spot WeldingRp8.099.900
ALDO Travo Las SpotRp19.999.900
JTC Mesin Las Mini SpotRp45.999.900
Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)Rp35.999.900
Wipro Travo Las Spot WeldingRp19.999.900
LINCOLN ELECTRIC Optimarc Welding Machine (Mesin Las)Rp95.999.900
KRISBOW Mesin Las Dent Pulling IGBT-InvRp16.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)